osborn Topf-Bürste mit Sicherheitsstützring, Ø 75 mm, Drahtstärke 0,50 mm, Bohrung M14

Artikelnummer: Z00437938
EAN: 4013349323996
osborn Topf-Bürste mit Sicherheitsstützring, Ø 75 mm, Drahtstärke 0,50 mm, Bohrung M14
Inkl. Steuern: 7,45 € VE 1 Stück Netto 6,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stahldraht

- Zum Entfernen von Schlacke, Farbe, Rost, Zunder usw. - Für schwere Reinigungsarbeiten - Zur Bearbeitung großer Flächen

Der Sicherheitsstützring ist nach Verschleiß der freien Drahthöhe abnehmbar. Er gibt weitere 15 bzw. 17 mm Drahthöhe frei.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bürsten-D mm 75
Drahtstärke 0,50 Millimeter
Bohrung/Gew. M14
Maximal 11000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen