PLANAM Schweißer Bundhose 360g/m² grau Gr. 52

Artikelnummer: Z00208927
EAN: 4030913015811
Herstellernummer: 1710-52
PLANAM Schweißer Bundhose 360g/m² grau Gr. 52
Inkl. Steuern: 31,32 € VE 1 Stück Netto 26,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PLANAM Schweißer-Bundhose, Norm: EN ISO 11611 Kl. 1, A1 EN ISO 11612 Kl. A1, B1, C1, 2 seitliche Eingrifftaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht, 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten, 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss, Gürtelschlaufen am Bund, Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen, Farben: kornblau, grau, Größen: 42 - 64, 90 - 110

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 52
Farbe grau
Typ Bundhose
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen