PLANAM PLANAM Schweißer Winterjacke kornblau Gr. L

Artikelnummer: Z00208805
EAN: 4030913034485
Herstellernummer: 1720-L
PLANAM PLANAM Schweißer Winterjacke kornblau Gr. L
Inkl. Steuern: 80,56 € VE 1 Stück Netto 67,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Schweißer-Winterjacke, Norm: EN 470-1, EN 531 A, B1, C1, Oberstoff: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 360 g/m², Füllung: 100% Polyesterwatte, Futter: 100% Baumwoll-Flanell, abnehmbare Kapuze mit Kordelzug, 2 Seitentaschen mit Patte, 1 Innentasche mit Reißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Kordelzug in Taille, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Patte verdeckt, Farbe: kornblau, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Winterjacke
Größe L
Farbe kornblau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen