STABILO Original, Dünnkernfarbstift/87-410, azurblau dunkel, 2,3mm

Artikelnummer: Z00024761
EAN: 4006381117623
Herstellernummer: 87-410
STABILO Original, Dünnkernfarbstift/87-410, azurblau dunkel, 2,3mm
Inkl. Steuern: 1,02 € VE 1 Stück Netto 0,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochelastischen Dünnkernmine • besonders für haarfeine Linien und Konturen (technische Zeichnungen) geeignet • teilvermalbar und bruchsicher • Minen-Ø 2,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2,3 mm
Farbe azurblau dunkel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen