STABILO Original, Dünnkernfarbstift/87-530, smaragdgrün, 2,3mm

Artikelnummer: Z00024765
EAN: 4006381117685
Herstellernummer: 87-530
STABILO Original, Dünnkernfarbstift/87-530, smaragdgrün, 2,3mm
Inkl. Steuern: 0,93 € VE 1 Stück Netto 0,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochelastischen Dünnkernmine • besonders für haarfeine Linien und Konturen (technische Zeichnungen) geeignet • teilvermalbar und bruchsicher • Minen-Ø 2,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2,3 mm
Farbe smaragdgrün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen