Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Caleffi T-STück VKE 50mm 864050

Artikelnummer
Z21696303
EAN
8016615029765
Herstellernummer
864050
Marke
Caleffi
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
39,99 € 34,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696303
EAN
8016615029765
Herstellernummer
864050
Marke
Caleffi

Technische Daten

Ausführung50 mm
Breite110 Millimeter
Gewicht1540 Gramm
Höhe75 Millimeter
Länge150 Millimeter
ProduktkategorieT-Stück
Serie864
Werksnummer864050
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für PE-Kunststoffrohre, max. Betriebsdruck: 16 bar, max. Betriebstemperatur: 40 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente