Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CASIO Taschenrechner SL-1000 - Solar-/Batteriebetrieb, 10stellig, LC-Display, schwarz

Artikelnummer
Z21669125
EAN
4549526700224
Herstellernummer
SL-1000SC-BK
Marke
CASIO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21669125
EAN
4549526700224
Herstellernummer
SL-1000SC-BK
Marke
CASIO

Technische Daten

Anzahl der Batterien/AkkusKnopfzelle
Anzeige10-stellig
Art der HilfsenergieSolar-Energie, Batterie
Art des DisplaysLCD
AusführungSolar- und Batteriebetrieb
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs1 x 10-stellig
Batterie1 x LR44 /GPA76/82/LR1154/357A/13GA/A76/GP357A/AG-13/V13GA
Batterien mitgeliefertJa
Breite7,1 cm
Doppelnulltaste vorhandenJa
Farbeschwarz
Gewicht55 Gramm
Höhe0,9 cm
Maße71 x 9 x 120 mm (B x H x T) Millimeter
Mehrwertsteuerautomatik vorhandenJa
Mit LCD-AnzeigeJa
Prozentrechnung möglichJa
Schnellkorrekturtaste vorhandenJa
Speicher1 Speicher (4 Tasten)
Steuerberechnung möglichJa
Tausenderunterteilung vorhandenJa
Tiefe12 cm
Verwendung mit BatterieLR1130
Vorzeichenwechseltaste vorhandenJa
Werkstoff des GehäusesMetall
weitere FunktionenQuadratwurzel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Design-Taschenrechner mit glanzlackierter Metallfront: 10-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige. Profi-Prozentrechnung, Handelsspannenberechnung via %-Taste, Key Rollover (der Eingabe-Pufferspeicher ermöglicht sehr schnelles Erkennen gleichzeitig gedrückter Tasten), MwSt.-Berechnung, Tausender Unterteilung, Vorzeichenwechsel, 4-Tasten-Speicher, Quadratwurzel, Backspace-Taste, Doppelnull-Taste, Solar-/Batteriebetrieb. Schutztasche. Größe (H x B x T): 0,9 x 7,1 x 12 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente