Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CASIO Taschenrechner SL-310TER+

Artikelnummer
Z21669596
EAN
4971850188759
Herstellernummer
SL310TER+
Marke
CASIO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
8,59 € 7,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669596
EAN
4971850188759
Herstellernummer
SL310TER+
Marke
CASIO

Technische Daten

Anzeige10-stellig
Ausführung10-stellig
Farbeschwarz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Taschenrechner SL-310TER+ · Funktionen: Prozent-Rechnung, Tausenderunterteilung, Steuerberechnung, Währungs-Umrechnung, Voll-/Konstantenspeicher · Ausstattung: Doppelnulltaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste · mit Plastiktasten und Schutztasche · Energieversorgung: Solar-/Batteriebetrieb · Größe (B x H x T): 70 x 8 x 118,5 mm · Masse: 50 g · 10-stelliges extra Big LC-Display · Farbe: schwarz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account