Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CASO Folienbeutel 20x30cm 1219 50 Beutel

Artikelnummer
Z19783011
EAN
4038437012194
Herstellernummer
1219
Marke
CASO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19783011
EAN
4038437012194
Herstellernummer
1219
Marke
CASO

Technische Daten

Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht.516 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge300.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer504397
Garantiezeit2 Jahr
Gewicht.600 Kilogramm
Größe20 x 30 cm
Inhalt50 Beutel
Internet BildunterschriftFolienbeutel 20x30cm 1219
Werks-Nr.1219
Zolltarifnummer39232990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CASO
Folienbeutel 1219

  • Abmessung: 20 x 30 cm
  • Anzahl: 50 Beutel
  • stark und reißfest
  • Rippen-Struktur (optimales Vakuum) 
  • stabile Schweißnaht 
  • schützt vor Gefrierbrand 
  • kochfest 
  • Mikrowellen geeignet 
  • geeignet für alle Balken-Vakuumierer der CASO Modelle: VC 10 / VC 11 / VC 33 / VC 44 / VC 100 / VC 200 
  • auch geeignet für die Rommelsbacher, Gastroback 
  • auch geeignet für die Lagerung und Verpackung von Gegenständen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente