Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CASO Folienrollen 1221 2 Rollen, 20x600cm

Artikelnummer
Z19842262
EAN
4038437012217
Herstellernummer
1221
Marke
CASO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
14,24 € 11,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19842262
EAN
4038437012217
Herstellernummer
1221
Marke
CASO

Technische Daten

Breite2000.000 Millimeter
Bruttobreite138.000 Millimeter
Bruttogewicht.500 Kilogramm
Bruttohöhe73.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer504395
Garantiezeit2 Jahr
Größe20x600 cm
Inhalt2 Rollen
Internet BildunterschriftFolienrollen 1221
Länge6000.000 Millimeter
Werks-Nr.1221
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CASO
Folienrollen 1221

  • Abmessung: 20x600 cm
  • Anzahl: 2 Rollen
  • stark und reißfest
  • Rippen-Struktur (optimales Vakuum)
  • stabile Schweißnaht
  • schützt vor Gefrierbrand
  • kochfest
  • Mikrowellen geeignet
  • geeignet für alle Balken-Vakuumierer der CASO Modelle: VC 10 / VC 11 / VC 33 / VC 44 / VC 100 / VC 200
  • auch geeignet für Rommelsbacher, Gastroback
  • auch geeignet für die Lagerung und Verpackung von Gegenständen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account