Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CASO Folienrollen 30x600cm1222 2 Rollen

Artikelnummer
Z19795508
EAN
4038437012224
Herstellernummer
1222
Marke
CASO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19795508
EAN
4038437012224
Herstellernummer
1222
Marke
CASO

Technische Daten

Breite3000.000 Millimeter
Bruttobreite137.000 Millimeter
Bruttogewicht.800 Kilogramm
Bruttohöhe73.000 Millimeter
Bruttolänge310.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer504396
Garantiezeit2 Jahr
Gewicht.750 Kilogramm
Größe30x600 cm
Inhalt2 Rollen
Internet BildunterschriftFolienrollen 30x600cm1222
Länge6000.000 Millimeter
Werks-Nr.1222
Zolltarifnummer39173200
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CASO
Folienrollen 1222

  • Abmessunmg: 30 x 600 cm
  • Anzahl: 2 Rollen
  • stark und reißfest
  • Rippen-Struktur (optimales Vakuum)
  • stabile Schweißnaht
  • schützt vor Gefrierbrand
  • kochfest
  • Mikrowellen geeignet
  • geeignet für alle Balken-Vakuumierer der CASO Modelle: VC 10 / VC 11 / VC 33 / VC 44 / VC 100 / VC 200
  • auch geeignet für Rommelsbacher, Gastroback
  • auch geeignet für die Lagerung und Verpackung von Gegenständen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente