Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CASO Vakuumierer VC10

Artikelnummer
Z19827031
EAN
4038437013405
Herstellernummer
1340
Marke
CASO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
66,99 € 56,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19827031
EAN
4038437013405
Herstellernummer
1340
Marke
CASO

Technische Daten

Abmessungen900x3550x1500 Millimeter
Automatisches Vakuumierenja
Bruttobreite10.500 Millimeter
Bruttogewicht1.914 Kilogramm
Bruttohöhe105.000 Millimeter
Bruttolänge250.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Doppelnahtnein
FeaturesRollbreite max. 30 cm, elektronische Temperaturüberwachung, inkl. 10 gratis Profi-Beutel
Folienbreite300 Millimeter
Gewicht1.350 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftVakuumierer VC10
Leistung110 Watt
Saugleistung10 Liter pro Minute
Schweißdauer einstellbarnein
Vakuumpumpeja
Werks-Nr.1340
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CASO
Vakuumierer VC 10

  • vollautomatisches Vakuumiersystem
  • ideal für Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst
  • Rollenbreite max. 30 cm
  • natürliches Aufbewahren ohne Konsevierungsstoffe
  • elektronische Temperaturüberwachung
  • inkl 10 gratis Profi-Beutel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente