KS TOOLS Taschen-Messschieber 0-150mm, 235mm
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
| Anzeige | Skale (mechanisch) |
|---|---|
| Gesamtlänge | 235.0 Millimeter |
| Gesamtlänge L in mm | 235.0 Millimeter |
| Gewicht | 145 Gramm |
| Gewicht in g | 145 Gramm |
| Kopfhöhe (A) | 40.0 Millimeter |
| Material | rostfreier Stahl |
| Material1 | rostfreier Stahl |
| Messbereich mm | 0 - 150 Millimeter |
| Messgenauigkeit | +/- 0,05 Millimeter |
| Messgenauigkeit mm | +/- 0,05 Millimeter |
| Norm | DIN 862 |
| Tiefenmass | flach |
| Verpackung | Kunstledertasche |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| auf Hänger | Ja |
Produktbeschreibung
- nach DIN 862
- mit Momentfeststellung
- für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
- Skalenteilung in schwarz
- Messschienen in mm und Zoll-Teilung
- mit Gewindetabelle
- ganz gehärtet und feinst bearbeitet
- rostfreier Stahl
- in Kunstledertasche

