CNC-Transportwagen 560x630x950mm

Artikelnummer: Z00416303
CNC-Transportwagen 560x630x950mm
Inkl. Steuern: 907,21 € VE 1 Stück Netto 762,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CNC-Transportwagen

- Kostenersparnis durch ergonomisch gestaltete Staffelung und optimale Abstellmöglichkeit auf der Werkbank und an der Maschine - Die Kunststoffeinsätze können einzeln positioniert werden - Schonende Lagerung der Werkzeugaufnahmen durch Innenverstrebungen aus schlagfesten, bruchfesten und ölbeständigen ABS- Kunststoffeinsätzen - Bestmögliche Einlagerung der Werkzeuge - Tragkraft max. 400 kg - 2 x Bock und 2 x Lenkrollen (mit Feststeller) - CNC- Transportwagen inklusive CNC- Einsätzen. Siehe Tabelle. - Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40

Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 5012 Lichtblau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugträger 6
Abmessungen B x T x H 560 x 630 x 950 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen