AVERY Zweckform CD-Etikett/L7676-25 11,7cm weiß Inh. 50 Stück

Artikelnummer: Z00021665
EAN: 04004182236444
Herstellernummer: L7676-25
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform CD-Etikett/L7676-25 11,7cm weiß Inh. 50 Stück
Inkl. Steuern: 13,05 € VE 1 Packung Netto 10,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gestalten Sie Ihre CDs professionell! • setzen Sie Ihre CDs in Szene, z.B. mit hochglänzenden, photorealistischen CD-Etiketten • für Inkjet, Laser, Kopierer und Farblaser geeignet • blickdicht • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 11,7 cm
Farbe Weiß
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen