AVERY Zweckform CD-Etikett/L7760-25 11,7cm weiß Inh. 50 Stück

Artikelnummer: Z00015300
EAN: 4004182233825
Herstellernummer: L7760-25
AVERY Zweckform CD-Etikett/L7760-25 11,7cm weiß Inh. 50 Stück
Inkl. Steuern: 26,35 € VE 1 Paket Netto 22,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gestalten Sie Ihre CDs professionell! • setzen Sie Ihre CDs in Szene, z.B. mit hochglänzenden, photorealistischen CD-Etiketten, die speziell für Colour-Laser-Drucker entwickelt wurden • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 11,7 cm
Farbe weiß
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen