AVERY Zweckform AVERY Zweckform DVD-Etikett/L7860-20 11,7cm weiß Inh. 40 Stück

Artikelnummer: Z00012338
EAN: 4004182248515
Herstellernummer: L7860-20
AVERY Zweckform AVERY Zweckform DVD-Etikett/L7860-20 11,7cm weiß Inh. 40 Stück
Brutto Set-Preis 12,59 € Netto 10,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extrem formstabile Materialien • DVDs bedenkenlos labeln • für Inkjet, Laser, Kopierer, und Farblaser geeignet • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 11,7 cm
Farbe weiß
Inhalt 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]