CEE-Verlängerung 16A 400V 6h L.10m H07RN-F 5x2,5mm2 5polig Kragen-Steckvorr.IP44

Artikelnummer: Z00059943
EAN: 4011160610103
CEE-Verlängerung 16A 400V 6h L.10m H07RN-F 5x2,5mm2 5polig Kragen-Steckvorr.IP44
Inkl. Steuern: 41,06 € VE 1 Stück Netto 34,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit schwerer Gummischlauchleitung · mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H07RN-F
Leitungsquerschnitt (mm²) 5 x 2,5
Nennstrom (A) 16
Kabellänge (m) 10
Schutzart IP44
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen