CEE-Kabelverlängerung 10m H07RN-F5G1,5 FORMAT

Artikelnummer: Z00308112
EAN: 4317784288248
Herstellernummer: 4317784288248
CEE-Kabelverlängerung 10m H07RN-F5G1,5 FORMAT
Inkl. Steuern: 43,83 € VE 1 Stück Netto 36,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabelverlängerung, Kabeltyp Gummi H07 RN-F 5G.. Ausführung: Mit CEE-Stecker und Kupplung 400 V/16 A, 5-polig, inkl. Verschlusskappe. Schutzart IP 44. Anwendung: Durch das Spezial-Gummikabel ist das Kabel nicht nur für den Einsatz im Innenbereich, sondern auch für die ständige Verwendung im Außenbereich geeignet. Besonders für den erschwerten Baustelleneinsatz verwendbar. Attribute: Kabellänge: 10 m, Kabeltyp: Neopren H07 RN-F 5G1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabeltyp Neopren H07 RN-F 5G1,5
Kabellänge (m) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen