Kleinstromverteiler Anschluss CEE Stecker 16A Ausg. 2xCEE 4xSchuko 16 IP44

Artikelnummer: Z00060009
EAN: 1234
Herstellernummer: 1153750
Kleinstromverteiler Anschluss CEE Stecker 16A Ausg. 2xCEE 4xSchuko 16 IP44
Inkl. Steuern: 67,47 € VE 1 Stück Netto 56,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse · mit CEE 16 A Stecker · 2 CEE-Steckdosen 400 V 16 A · 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A · alle Steckdosen sind mit selbstschließenden Spritzwasserschutzdeckeln ausgerüstet · Zuleitung H07 RN-F 5 x 1,5 mm², ca. 2 m lang · · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussleitung 2 Meter H07RN-F 5 x 1,5 mm²
Anschlussstecker CEE 400 V 16 A, 5-polig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen