Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Centra Ordner PP Chromos - A4, 52 mm, fuchsia

Artikelnummer
Z21669280
EAN
3034152311414
Herstellernummer
231141
Marke
Centra
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,69 € 2,26 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669280
EAN
3034152311414
Herstellernummer
231141
Marke
Centra

Technische Daten

Farbefuchsia
FormatA4
Materialumweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert
Rückenbreite52 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik · mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild · Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier · Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm · Farbe: fuchsia
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account