Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CEP Aufbewahrungsbox - Serice MyCube Happy, 3-211 HM

Artikelnummer
Z21669367
EAN
3462159005881
Herstellernummer
1032110811
Marke
CEP
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
29,61 € 24,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669367
EAN
3462159005881
Herstellernummer
1032110811
Marke
CEP

Technische Daten

Anzahl der Schubfächer6
Farbeweiß/pink-, blau-, grün-, violett transparent
Materialglänzendes Polystyrol - 100% recycelbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Eine Aufbewahrungsbox für die kleinen Dinge und Utensilien auf dem Schreibtisch: Heftgeräte, Haftnotizen, USB Sticks, Briefklammern. Mit Auszugsstopp und Schubladeneinzug, Griffmulde in der Schubladenfront. Sie können Ihre Arbeitsplatzorganisation individuell gestalten. Die Mini Boxen lassen sich vertikal kombinieren. Gummifüßchen verhindern das Verkratzen des Schreibtisches. Aus hochschlagfestes Polystyrol. 100% recycelbar. Auβenmaβe: 186 x 185 x 175 mm (B x H x T).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account