Chemikalien-Handschuh EN374 Kat. III VersaTouch# Nr. 92-200 Gr. 6,5-7 Nitril bla

Artikelnummer: Z00037121
EAN: 76490479374
Herstellernummer: 92-200
Chemikalien-Handschuh EN374 Kat. III VersaTouch# Nr. 92-200 Gr. 6,5-7 Nitril bla
Inkl. Steuern: 11,44 € VE 1 Karton Netto 9,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, an den Fingerspitzen strukturiert · mit Rollrand · längere Standzeiten · hohe Weiterreißfestigkeit · verbesserte Griffsicherheit unter trockenen Bedingungen · gutes Fingerspitzengefühl · guter Tragekomfort · große Tastsensibilität bei Feinarbeiten, die eine hohe Präzision erfordern · naturlatexfrei · Lebensmittel-geeignet · AQL: 1,5 100 St. im Spenderkarton · Anwendung: Fertiggerichte, Verarbeiten von Obst und Gemüse, Verarbeitung von Milchprodukten, Lebensmittelhandel, Catering

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Handschuhgröße 6,5-7
Länge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen