Ansell Handschuhe AlphaTec Gr. 10 Nr. 58-270 Nylon mit Nitrilbeschichtung Ansell

12 Paar pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

72,60 €

Netto 61,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Handschuhgröße 10
Farbe schwarz/grau
Länge 300 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · für leichte bis mittlere Belastungen durch Chemikalien · gute Griffstruktur mit hoher Beweglichkeit und Tragekomfort · dünne, zweifache Nitrilbeschichtung auf nahtlosem Nylonträger · exzellente Tastsensibilität und Flexibilität · geringes Gewicht · leicht an- und ausziehbar · speichert nur minimal Wärme und reduziert somit die Schweißbildung · bei fast allen Arbeiten mit Chemikalien, Ölen oder Fetten bietet der Handschuh eine große Griffsicherheit · flüssigkeitsdichter Handschuh · Anwendung: Wartung, Leichtmontage in Kontakt mit Chemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Raffinerie, Handhabung von Lacken, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben