Ansell Handschuhe AlphaTec Gr.10 Nr. 58-535 Nitrilbesch. Ansell L.356mm

Artikelnummer:  
Z00037205 
Herstellernummer:  
58-535/10 
Marke:  
Ansell 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
6 Paar pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

45,70 €

Netto 38,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz/weinrot
Handschuhgröße 10
Länge 356 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

nach EN 374 · EN 388 · Kat. III · Farbe: Hand: schwarz, Schutzstulpe: weinrot · flüssigkeitsdichter Handschuh · nassgriffsicher · mit homogener Nitrilbeschichtung auf nahtlos gestricktem Futter · diese Schutzschicht reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut vordringen, ganz erheblich · Handhabung von leichten bis mittelschweren rutschigen, mit Chemikalien und fettbenetzten Objekten · die integrierte GRIP-Technology™ bietet die einmalige Kombination hervorragender Öldichtigkeit und exzellenter Griffsicherheit zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben