Handschuhe AlphaTec Gr.9 58-530 Nitrilbesch. Ansell L.305mm

Artikelnummer: Z00037106
Herstellernummer: 58-530/9
Handschuhe AlphaTec Gr.9 58-530 Nitrilbesch. Ansell L.305mm
Inkl. Steuern: 42,19 € VE 6 Paar Netto 35,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · EN 388 · Kat. III · Farbe: Hand: schwarz, Schutzstulpe: weinrot · flüssigkeitsdichter Handschuh · nassgriffsicher · mit homogener Nitrilbeschichtung auf nahtlos gestricktem Futter · diese Schutzschicht reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut vordringen, ganz erheblich · Handhabung von leichten bis mittelschweren rutschigen, mit Chemikalien und fettbenetzten Objekten · die integrierte GRIP-Technology™ bietet die einmalige Kombination hervorragender Öldichtigkeit und exzellenter Griffsicherheit zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handschuhgröße 9
Länge 305 Millimeter
Farbe schwarz/weinrot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen