Handschuhe PremiumSolVex Gr.10 Nr. 37-900 Nitril Ansell Kat.III

Artikelnummer: Z00037181
Herstellernummer: 37-900/10
Handschuhe PremiumSolVex Gr.10 Nr. 37-900 Nitril Ansell Kat.III
Inkl. Steuern: 57,31 € VE 12 Paar Netto 48,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · AQL-Wert: 0,065 · Material: neues hochwertiges Nitril · setzt neue Sicherheitsmaßstäbe bei der Handhabung hochgefährlicher Chemikalien · jeder Handschuh einzeln druckgeprüft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Handschuhgröße 10
Material neues hochwertiges Nitril
Länge (mm) 380

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen