Handschuhe PVC rot Mainbis 40 G Gr.7/8 L.400mm Sperian Baumwoll-Interlock-Träger

Artikelnummer: Z00037246
EAN: 3603835701097
Herstellernummer: 2007341
Handschuhe PVC rot Mainbis 40 G Gr.7/8 L.400mm Sperian Baumwoll-Interlock-Träger
Inkl. Steuern: 67,81 € VE 10 Paar Netto 56,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 374-3 · Kat. III · Interlock-Träger aus 100 % Baumwolle · angeraute Verarbeitung · Griffsicherheit beim Umgang mit aggressiven Substanzen: Öle, Fette, Chemikalien, Kohlenwasserstoffe · hoher Komfort · widerstandsfähig · Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms · Anwendung: chemische Industrie, Landwirtschaft, Petrochemie, Wasseraufbereitung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Handschuhgröße 7/8
Länge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen