Handschuhe SolKnit Gr.10 Nr. 39-122 Nitril gefüttert Ansell L.310mm

Artikelnummer: Z00037084
Herstellernummer: 39-122/10
Handschuhe SolKnit Gr.10 Nr. 39-122 Nitril gefüttert Ansell L.310mm
Inkl. Steuern: 68,70 € VE 12 Paar Netto 57,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · Kat. III · Material: gefütterter Handschuh aus verstärktem Nitril beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel, Säuren, Lösemittel und andere chemische Gefahrenstoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Handschuhgröße 10
Länge (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen