Handschuhe SolVex Gr.8 Nr. 37-675 Nitril Ansell f.Chemikalien

Artikelnummer: Z00037174
Herstellernummer: 37-675/8
Handschuhe SolVex Gr.8 Nr. 37-675 Nitril Ansell f.Chemikalien
Inkl. Steuern: 30,20 € VE 12 Paar Netto 25,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Industriestandard für höchsten Schutz beim Umgang mit Chemikalien · hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit und chemische Beständigkeit · sichere Handhabung bei Nässe durch Hammerschlag-Finish · bequem und lange haltbar · Anwendung: chemische Verarbeitung, Metallproduktion (Bohren und Schneiden), Schutz vor Schneidölen, Erdölraffinerien, Malereibetriebe, Landwirtschaft: Umgang mit Pestiziden, Insektiziden und Pflanzenschutzmitteln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Handschuhgröße 8
Länge (mm) 330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen