Nitril-Schutzhandschuh, EN388/374 Kat. III, Gr.10, grün, lebensmittelgeeignet

Artikelnummer: Z00037203
EAN: 4029201014490
Herstellernummer: 3450/10
Nitril-Schutzhandschuh, EN388/374 Kat. III, Gr.10, grün, lebensmittelgeeignet
Inkl. Steuern: 23,15 € VE 12 Paar Netto 19,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 EN · 374-2 und EN 374-3 · Kat. III · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet · Anwendung: für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Handschuhgröße 10
Länge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen