Chemikalien-Schutzhandschuhe grün, Größe 10, Länge 25 mm

Artikelnummer: Z00420355
EAN: 4013207381625
Chemikalien-Schutzhandschuhe grün, Größe 10, Länge 25 mm
Inkl. Steuern: 10,51 € VE 1 Paar Netto 8,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chemikalien-Schutzhandschuhe grün

Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen.

- Sehr robuste Ausführung - Farbe: grün - Vollbeschichtet - Baumwollgefüttert - Abriebfest - Maximale Abriebfestigkeit, dadurch maximale Standzeit - Bestes Tastvermögen - Bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand Schutz nach EN 388, EN 374 T1-T3, Kategorie 3 (Komplexe PSA, Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden, z. B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlung oder Chemikalien).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Länge (cm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen