KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 720 schwarz Gr. 10

Artikelnummer: Z00196448
Herstellernummer: 720-10
KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 720 schwarz Gr. 10
Inkl. Steuern: 4,09 € VE 1 Paar Netto 3,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Camapren 720/722, Material: Chloropren, Stulpe, Profilierung, velourisiert, sehr gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, hohe Elastizität, angenehmer Tragekomfort, Länge: 30 cm, Farbe: schwarz, rot, Größen: 7, 8, 9, 10, 11, Normen: EN 388, EN 374, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Nummer 720
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen