KCL Chemikalienschutzhandschuh Camatril 733 unvelourisiert grün Gr. 10

Artikelnummer: Z00196474
Herstellernummer: 733-10
KCL Chemikalienschutzhandschuh Camatril 733 unvelourisiert grün Gr. 10
Inkl. Steuern: 23,44 € VE 1 Paar Netto 19,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Camatril 732/733, Material: Nitril, lange Stulpe, gerauht, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, 732 silikonfrei, Länge: 40 cm (732), 60 cm (733), Farbe: grün, Größen: 7, 8, 9, 10, 11, Normen: EN 388, EN 374, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe grün
Nummer 733
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen