KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 beige Gr. 10

Artikelnummer: Z00196461
Herstellernummer: 403-10
KCL
KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 beige Gr. 10
Inkl. Steuern: 21,05 € VE 1 Paar Netto 17,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Combi-Latex 395/403, Material: Naturlatex, sehr gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, sehr hohe Elastizität, sehr gute Kälteflexibilität, gute Stichfestigkeit, Länge: 40 cm (395), 60 cm (403), Farbe: beige, Größen: 9, 10, 11, Normen: EN 388, EN 374, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe beige
Nummer 403
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen