KCL Chemikalienschutzhandschuh Dermatril 740 blau Gr. 10

Artikelnummer: Z00196430
EAN: 4008198900627
Herstellernummer: 740-10
KCL
KCL Chemikalienschutzhandschuh Dermatril 740 blau Gr. 10
Inkl. Steuern: 31,44 € VE 1 Box Netto 26,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Dermatril 740/741/743, Material: Nitril, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, Länge: 24 - 26 cm (740), 27 - 28 cmm (741), 27 - 29 cm (743), Farbe: blau, Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, Normen: EN 388, EN 374, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe blau
Nummer 740

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen