KCL Chemikalienschutzhandschuh Dermatril L 741 blau Gr. 8

Artikelnummer: Z00196440
Herstellernummer: 741-8
KCL Chemikalienschutzhandschuh Dermatril L 741 blau Gr. 8
Inkl. Steuern: 36,47 € VE 1 Box Netto 30,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Dermatril 740/741/743, Material: Nitril, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, Länge: 24 - 26 cm (740), 27 - 28 cmm (741), 27 - 29 cm (743), Farbe: blau, Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, Normen: EN 388, EN 374, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 8
Farbe blau
Nummer 741
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen