KCL Handschuhe Butoject 898 Gr.10 schwarz Chemikalienschutz KCL m.Rollrand

Artikelnummer:  
Z00037230
EAN:  
4008198789802
Herstellernummer:  
898/10

Lieferung in 1 Werktag.

22,00 €

Netto 18,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz
Handschuhgröße 10
Länge 350 Millimeter
Material Butylkautschuk
Alle technische daten

Produktbeschreibung

nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · sehr gute Flexibilität bei Kälte erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben