Handschuhe Butoject 898 Gr.9 schwarz Chemikalienschutz KCL m.Rollrand

Artikelnummer: Z00037229
EAN: 4008198789895
Herstellernummer: 898/9
KCL
Handschuhe Butoject 898 Gr.9 schwarz Chemikalienschutz KCL m.Rollrand
Inkl. Steuern: 22,78 € VE 1 Paar Netto 19,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · sehr gute Flexibilität bei Kälte erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Handschuhgröße 9
Länge (mm) 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen