Handschuhe Camapren 720 Gr.9 L.300mm schwarz KCL velourisiert

Artikelnummer: Z00037225
EAN: 1234
Herstellernummer: 720/9
Handschuhe Camapren 720 Gr.9 L.300mm schwarz KCL velourisiert
Inkl. Steuern: 35,22 € VE 10 Paar Netto 29,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: Polychloropren und Naturlatex · velourisiert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen · Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Handschuhgröße 9
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen