Handschuhe Camatril 730 Gr.11 L.310mm Nitril KCL velourisiert

Artikelnummer: Z00037219
EAN: 4008198773016
Herstellernummer: 730/11
KCL
Handschuhe Camatril 730 Gr.11 L.310mm Nitril KCL velourisiert
Inkl. Steuern: 33,09 € VE 10 Paar Netto 27,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · absolut silikonfrei und lackdifferent · lebensmitteltauglich · Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobil- und Zulieferindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Handschuhgröße 11
Länge (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen