Handschuhe "Camatril 730" grün, Größe 9

Artikelnummer: Z00428516
EAN: 4008198773092
KCL
Handschuhe "Camatril 730" grün, Größe 9
Inkl. Steuern: 5,11 € VE 1 Paar Netto 4,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Handschuhe "Camatril 730", grün

Anwendung: - Automobil- und Zulieferindustrie - Druckereien, Lackierereien - Laboratorien - Industrie- und Gebäudereinigung - In der chemischen Industrie, Petrochemie - Bei Wartungsarbeiten

- Aus Nitril - Länge: ca. 310 mm - Stärke: 0,4 mm Schutz nach EN 388, EN 374 T1-T3, EN 420, Kategorie 3 (Komplexe PSA, Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden, z. B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlung oder Chemikalien).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen