Handschuhe Combilatex 395 Gr.9 L.400mm KCL beige

Artikelnummer: Z00037233
EAN: 4008198739593
Herstellernummer: 395/9
KCL
Handschuhe Combilatex 395 Gr.9 L.400mm KCL beige
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 1 Paar Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen sowie hohe mechanische Beanspruchung · die Robusten unter den Chemikalien-Schutzhandschuhen · Anwendung: chemische Industrie der Galvanotechnik · Arbeiten in Keltereien · Reinigungs- und Beizarbeiten · Kanalreinigungsarbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe beige
Handschuhgröße 9
Länge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen