Nitrilhandschuhe Dermatril P 743 Gr.7 L.280mm blau KCL Kat.III EN374

Artikelnummer: Z00037270
EAN: 4008198774372
Herstellernummer: 743/7
KCL
Nitrilhandschuhe Dermatril P 743 Gr.7 L.280mm blau KCL Kat.III EN374
Inkl. Steuern: 20,66 € VE 1 Stück Netto 17,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · lange Stulpe · Rollrand · Fingerkuppen geraut · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken Box à 50 St. · Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Handschuhgröße 7
Länge (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen