Schutzhandschuhe "Camapren 720" schwarz, Größe 10

Artikelnummer: Z00428514
EAN: 1234
Schutzhandschuhe "Camapren 720" schwarz, Größe 10
Inkl. Steuern: 4,99 € VE 1 Paar Netto 4,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

KCL Handschuhe "Camapren 720", schwarz

Anwendung: - Be- und Verarbeitung von öligen, fettigen Werkstoffen und Fertigteilen, z. B. in der Automobilindustrie, Chemie, Holzveredelung, Lebensmittelindustrie, Großküchen - Reinigungsarbeiten

- Aus Chloropren und Naturlatex, innen Baumwollvelourisierung - Länge: ca. 310 mm - Stärke: 0,65 mm - Sehr gutes Feingefühl - Gute Grifffigkeit bei fettigen und öligen Teilen - Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen Schutz nach EN 388, EN 374 T1-T3, EN 374, Kategorie 3 (Komplexe PSA, Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden, z. B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlung oder Chemikalien).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen