Chemikalienschutzhandschuhe, L

Artikelnummer: Z00482462
EAN: 4042146545218
Herstellernummer: 310.0422
Chemikalienschutzhandschuhe, L
Inkl. Steuern: 5,52 € VE 1 Stück Netto 4,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • CE / EN 388 [4232] / EN 374 GKL
  • aus Nitril
  • mit Jersey gefuttert
  • einsetzbar für schwere und gefährliche Arbeiten
  • gut geeignet für Arbeiten mit Chemikalien, Ölen und Fetten
  • mit offenen Manschetten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 Jersey
Bekleidungsgröße L
Material1 Nitril
Hauptkatalogseite K15I_755
Norm CE/EN 374 [4232]
Gewicht in g 155 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen