Chemikalienschutzhandschuhe, M

Artikelnummer: Z00482461
EAN: 4042146545201
Herstellernummer: 310.0421
Chemikalienschutzhandschuhe, M
Inkl. Steuern: 11,34 € VE 1 Stück Netto 9,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • CE / EN 388 [4232] / EN 374 GKL
  • aus Nitril
  • mit Jersey gefuttert
  • einsetzbar für schwere und gefährliche Arbeiten
  • gut geeignet für Arbeiten mit Chemikalien, Ölen und Fetten
  • mit offenen Manschetten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 140
Bekleidungsgröße M
Hauptkatalogseite K15I_755
Material2 Jersey
Norm CE/EN 374 [4232]
Material1 Nitril
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen