MAPA Chemikalienschutzhandschuh Butoflex BK 22 650 schwarz Gr. 6

Artikelnummer: Z00196395
Herstellernummer: 30650316
Mapa
MAPA Chemikalienschutzhandschuh Butoflex BK 22 650 schwarz Gr. 6
Inkl. Steuern: 68,34 € VE 2 Stück Netto 57,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MAPA Butoflex BK-22 650, Material: Butyl, Innenverarbeitung: Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von MAPA Professionnel, Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil, Materialstärke: 1,5 mm, außergewöhnlicher Tragekomfort - der erste Butylhandschuh mit Innenstrick, ultimative chemische Beständigkeit gegenüber stark ätzenden Säuren, Ketonen, Estern und Aminderivaten, einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, Länge: 35 cm, Farbe: schwarz, Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, Norm: EN 388, Kategorie 3, VPE: 1 Paar/Beutel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 6
Farbe schwarz
Nummer 22 650
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen