Latex-Handschuhe "Jersette 300" blau, Größe 7

Artikelnummer: Z00428521
EAN: 3245423003178
Mapa
Latex-Handschuhe "Jersette 300" blau, Größe 7
Inkl. Steuern: 6,70 € VE 1 Paar Netto 5,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

MAPA Handschuhe "Jersette 300", blau, Latex

Anwendung: - Reinigung in der Industrie und Gewerbe, Verpackungsarbeiten, Umgang mit Nahrungsmitteln, Obsternte - Routinearbeiten in der chemischen Industrie - Hantieren mit Kühlprodukten

- Aus qualitativ hochwertigem Naturlatex glatt, Innenhand aus Baumwollstrick - Länge: je nach Größe 31-33 cm - Stärke: 1,1 mm - Hoher Langzeittragekomfort - Vollständig nahtlose Grifffläche - Hervorragendes Tastempfinden - Gute Griffsicherheit - Ausgezeichnete Resistenz gegenüber Säuren und Basen Schutz nach EN 388, EN 374, EN 407, Kategorie 2 (Mittlere Risiken, PSA, die nicht den Kategorien 1 und 3 zuzuordnen sind, Schutz z. B. gegen mechanische Risiken).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen