Latex-Handschuhe "Vital 124" gelb, Größe 10

Artikelnummer: Z00428529
EAN: 3245421243101
Mapa
Latex-Handschuhe "Vital 124" gelb, Größe 10
Inkl. Steuern: 2,15 € VE 1 Paar Netto 1,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MAPA Latex-Handschuhe "Vital 124", gelb

Anwendung: - Raumpflege - Routinearbeiten in der chemischen Industrie - Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten - Montage öl- und fettfreier Kleinteile

- Aus Naturlatex, innen velourisiert - Länge: 30,5 cm - Stärke: 0,38 mm - Handfläche mit Profil für griffsicheres Arbeiten - Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Reinigungsmitteln - Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit - Höherer Tragekomfort durch Velourisierung Schutz nach EN 388, EN 374 T1-T3, EN 374, EN 421, Kategorie 3 (Komplexe PSA, Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden, z. B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlung oder Chemikalien).

Achtung: Den Kontakt mit Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffderivaten vermeiden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen